En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Panduit - SC Dupl Clip (50 pack) - FSCCLIP-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - SC Dupl Clip (50 pack)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983574216

Réf. Sonepar

00156357421

Réf. Fournisseur

FSCCLIP-L

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

SC Dupl Clip (50 pack)

Les Atouts de l'article:

Le clip de duplexage SC est conçu pour être utilisé avec des connecteurs pré-polis de type OptiCam®. Les clips sont noirs et vendus par paquets de 50.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit