Panduit - SC Dupl (EI) Adapter (BL) Module Assy (Z - CMDEISCZBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
type de fixation - à clipser
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983845231
Réf. Sonepar
00156384523
Réf. Fournisseur
CMDEISCZBL
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex SC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre de coloris ivoire électrique et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


