Non retournable

Panduit - SC Dupl (EI) Adapter (IW) Module Assy (Z - CMDEISCZIW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - SC Dupl (EI) Adapter (IW) Module Assy (Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983845279

Réf. Sonepar

00156384527

Réf. Fournisseur

CMDEISCZIW

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

SC Dupl (EI) Adapter (IW) Module Assy (Z

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur Mini-Com™ Multimode Duplex SC est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre de coloris ivoire électrique et un module de coloris blanc international, ainsi que des manchons fendus en zircone.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit