Panduit - SC Dupl Fiber Optic Adapter BU (Zirc) - FADSCZBU-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983423354
Réf. Sonepar
00156342335
Réf. Fournisseur
FADSCZBU-L
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


