Panduit - SC Simpl (AQ) Adapter (BL) Module (Zirc) - CMSAQSCZBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
type de fixation - à clipser
couleur - turquoise (cyan)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983376209
Réf. Sonepar
00156337620
Réf. Fournisseur
CMSAQSCZBL
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
type de fixation:
à clipser
couleur:
turquoise (cyan)
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
version UPC:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur SC Simplex multimode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux connecteurs SC dans un espace de module et présente un adaptateur de fibre SC Simplex de coloris aqua et un module de coloris noir, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


