Panduit - SC Simpl Fiber Optic Adapter 10 GbE AQ ( - FASSCZAQ-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
type de fixation - à clipser
couleur - turquoise (cyan)
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983376124
Réf. Sonepar
00156337612
Réf. Fournisseur
FASSCZAQ-L
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
type de fixation:
à clipser
couleur:
turquoise (cyan)
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


