Non retournable

Panduit - SC Simpl Fiber Optic Adapter BU (Zirc) - FASSCZBU-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - SC Simpl Fiber Optic Adapter BU (Zirc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - bleu

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983423392

Réf. Sonepar

00156342339

Réf. Fournisseur

FASSCZBU-L

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de fixation:

à clipser

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

SC Simpl Fiber Optic Adapter BU (Zirc)

Les Atouts de l'article:

L'adaptateur SC simplex connecte deux paires de connecteurs SC en un espace de module. Il possède un adaptateur de fibre monomode bleu et des manchons fendus en zircone. Cette référence (se terminant en -L) est un pack contenant 50 adaptateurs.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit