Panduit - Sertisseuse hydrau. manuelle;cycle contrôlé;12T (108 kN);cf.guide choix; Cdt.1 - CT-920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - cosses et connecteurs
section transversale - 74...560 mm²
longueur - 560 mm
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement - hydraulique à main
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056234468
Réf. Sonepar
00156091435
Réf. Fournisseur
CT-920
Marque
Panduit
adapté à:
cosses et connecteurs
section transversale:
74...560 mm²
longueur:
560 mm
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
finition/actionnement:
hydraulique à main
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
14...750
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
force de compression:
108...108 kN
Les Atouts de l'article:
L'outil de sertissage hydraulique manuel CT-920 est un outil de sertissage hydraulique manuel et léger fabriqué en aluminium de haute qualité, offrant une fiabilité à long terme. La zone de préhension rembourrée empêche les mains de glisser et réduit la fatigue de l'opérateur. L'outil permet de sertir la plupart des cosses, épissures, dispositifs à déconnexion, embouts et certaines cosses en cuivre Pan-Term™.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit