Panduit - SFP28 25Gig Direct Attach Passive Copper - PSF2PZA1MWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
type de câble - autre
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056777477
Réf. Sonepar
00156677747
Réf. Fournisseur
PSF2PZA1MWH
Marque
Panduit
catégorie:
autre
type de câble:
autre
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
30
brochage:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cet assemblage passif de câbles en cuivre à fixation directe présente des connecteurs modulaires passifs SFP28 25G raccordés en usine sur chaque extrémité. L'assemblage haut débit à 2 paires 30 AWG comprend un câble Twinax, est de coloris blanc et mesure 1 mètre de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


