Non retournable

Panduit - SFP28 25Gig Direct Attach Passive Copper - PSF2PZA1.5MWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • type de câble - autre

  • longueur - 1.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056777484

Réf. Sonepar

00156677748

Réf. Fournisseur

PSF2PZA1.5MWH

Marque

Panduit

catégorie:

autre

type de câble:

autre

longueur:

1.5 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

30

brochage:

autre

pays de fabrication:

CHINE

SFP28 25Gig Direct Attach Passive Copper

Les Atouts de l'article:

Cet assemblage passif de câbles en cuivre à fixation directe présente des connecteurs modulaires passifs SFP28 25G raccordés en usine sur chaque extrémité. L'assemblage haut débit à 2 paires 30 AWG comprend un câble Twinax, est de coloris blanc et mesure 1,5 mètre de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit