Panduit - SFQ 4-port MPO-16 FAP/Coupler, Key-Up to - FQMAP4MBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode et multimode 50/125
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056878167
Réf. Sonepar
00156687816
Réf. Fournisseur
FQMAP4MBL
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode et multimode 50/125
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


