🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - SFQ Front Access OS2, 4-to-1 Cassette, 8 - FQF39N-08-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • avec plaque frontale - Non

  • avec boîtier - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056887626

Réf. Sonepar

00156688762

Réf. Fournisseur

FQF39N-08-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

LC

mode de pose:

autre

SFQ Front Access OS2, 4-to-1 Cassette, 8

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit