Panduit - Side Panels, Full Set, 1 Side, 42RU x 10 - XG-SPFS421B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP43
finition de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056815971
Réf. Sonepar
00156681597
Réf. Fournisseur
XG-SPFS421B
Marque
Panduit
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP43
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


