En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Simpl. LC-LC/SC-LC 10Gig 50µm MM ref. c - FR1XS1-R1KIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl. LC-LC/SC-LC 10Gig 50µm MM ref. c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 0 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120529

Réf. Sonepar

00156312052

Réf. Fournisseur

FR1XS1-R1KIT

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

1

longueur:

0 m

couleur de gaine:

orange

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

ignifugé:

non

Simpl. LC-LC/SC-LC 10Gig 50µm MM ref. c

Les Atouts de l'article:

Simplex LC-LC/SC-LC 10Gig™ 50/125 µm Multimode Kit d'assemblage de câbles de Référence, comprend 2 simplex standard pour Réf. grade grade LC Référence LC câbles -2 mètre, 2 simplex SC STD. de grade grade LC pour Réf. câbles de Référence -2 mètres, 2 simplex standard pour Réf. grade grade LC Câbles maître LC -2 mètres, 2 inserts duplex LC (Céramique zirconium manches Split) et 2 mandrins (50/125 µm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit