Panduit - Simpl. LC-LC/SC-LC 62.5µm MM ref. cable - FR16S1-R1KIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl. LC-LC/SC-LC 62.5µm MM ref. cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 0 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120604

Réf. Sonepar

00156312060

Réf. Fournisseur

FR16S1-R1KIT

Marque

Panduit

nombre de fibres:

1

longueur:

0 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

Simpl. LC-LC/SC-LC 62.5µm MM ref. cable

Les Atouts de l'article:

Simplex LC-LC/SC-LC 62,5/125 µm Multimode Référence comprend 2 simplex Kit d'assemblage de câbles LC/REF. de grade grade LC Câbles de Référence.-2 mètres, 2 simplex SC STD. de grade grade LC pour Réf. câbles de Référence -2 mètres, 2 simplex standard pour Réf. grade grade LC Câbles maître LC -2 mètres, 2 inserts duplex LC (Céramique zirconium manches Split) et 2 mandrins -62,5/125 µm

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit