Panduit - Simpl. SC-ST/ST-ST 10Gig 50µm MM ref. c - FR1XS2-R2KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de fibres - 1
longueur - 0 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983120512
Réf. Sonepar
00156312051
Réf. Fournisseur
FR1XS2-R2KIT
Marque
Panduit
nombre de fibres:
1
longueur:
0 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Simplex SC-ST/St-st 10Gig™ 50/125 µm Multimode Kit d'assemblage de câbles de Référence, comprend: 2 simplex SC STD. de grade grade pour Réf. St simplex (2M) 2 câbles de Référence standard pour Réf.. grade grade St St simplex (2M) 2 câbles de Référence standard pour Réf.. grade grade St St St simplex câbles maître (2M) 4 inserts (Céramique zirconium fractionner manches) 2 mandrins (50/125 µm)
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit