Panduit - Simpl. std. grade LC to ref. grade LC sm - FR19S1-R1M02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de fibres - 1
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983120758
Réf. Sonepar
00156312075
Réf. Fournisseur
FR19S1-R1M02
Marque
Panduit
nombre de fibres:
1
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Simplex catégorie standard de grade LC Monomode LC/Référence Assemblage de câbles de Référence, 2 millimeter Câble gainé nominale 9/125 µm-Riser.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


