Non retournable

Panduit - Simpl. std. grade LC to ref. grade ST mm - FR16S1-R2M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl. std. grade LC to ref. grade ST mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120222

Réf. Sonepar

00156312022

Réf. Fournisseur

FR16S1-R2M02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

1

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Simpl. std. grade LC to ref. grade ST mm

Les Atouts de l'article:

Simplex catégorie standard de grade St Multimode LC/Référence Assemblage de câbles de Référence, 2 millimeter Câble gainé -62,5/125 µm Riser nominale.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit