Non retournable

Panduit - Simpl. std. grade SC to ref. grade LC 10 - FR1XS3-R1M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl. std. grade SC to ref. grade LC 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120338

Réf. Sonepar

00156312033

Réf. Fournisseur

FR1XS3-R1M02

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

1

longueur:

2 m

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

ignifugé:

non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Simpl. std. grade SC to ref. grade LC 10

Les Atouts de l'article:

Simplex SC grade grade standard de Référence assemblage de câbles LC Référence, Riser 10Gig ™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit