🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Simpl. std. grade ST to ref. grade ST 10 - FR1XS2-R2M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl. std. grade ST to ref. grade ST 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983119943

Réf. Sonepar

00156311994

Réf. Fournisseur

FR1XS2-R2M02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

1

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

Simpl. std. grade ST to ref. grade ST 10

Les Atouts de l'article:

Simplex catégorie standard Référence er au grade St Référence assemblage câble, Riser 10Gig ™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit