Non retournable

Panduit - Simpl. std. grade ST to ref. grade ST sm - FR19S2-R2M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Simpl. std. grade ST to ref. grade ST sm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120918

Réf. Sonepar

00156312091

Réf. Fournisseur

FR19S2-R2M02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

1

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Simpl. std. grade ST to ref. grade ST sm

Les Atouts de l'article:

Simplex St de grade grade standard Monomode St Référence Assemblage de câbles de Référence, 2 millimeter Câble gainé nominale 9/125 µm-Riser.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit