En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Single Key RJ45 block out device, red - SKRJ45RD-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 14 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056737181

Réf. Sonepar

00156673718

Réf. Fournisseur

SKRJ45RD-X

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

plastique

longueur totale:

14 mm

Single Key RJ45 block out device, red

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage RJ45 SmartKeeper verrouille les ouvertures RJ45 pour limiter ou prévenir les accès non autorisés. Peut également protéger le port de la poussière et des débris ou des dommages causés par un objet étranger. Se retire uniquement à l'aide d'une clé principale SmartKeeper. Coloris du dispositif : rouge.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit