Non retournable

Panduit - Single-Level Screw On Beam Clamp Bracket - JMSBCB87-1-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Single-Level Screw On Beam Clamp Bracket

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - multiple

  • nombre de crochets - 6

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • avec matériau de fixation - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983395330

Réf. Sonepar

00156039533

Réf. Fournisseur

JMSBCB87-1-X

Marque

Panduit

modèle:

multiple

nombre de crochets:

6

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

214.1 mm

charge maximum supportée:

800 N

ajustable:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

argent

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Single-Level Screw On Beam Clamp Bracket

Les Atouts de l'article:

Attache à visser vis à un niveau pour utilisation avec des brides jusqu'à 3/4 (19,1 mm) d'épaisseur.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit