Non retournable

Panduit - Single sided end panel, 7ft tall, black - PR2VFEP

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 2.13 mm

  • profondeur - 37...37 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056860124

Réf. Sonepar

00156686012

Réf. Fournisseur

PR2VFEP

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

420 mm

hauteur:

2.13 mm

profondeur:

37...37 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

Single sided end panel, 7ft tall, black

Les Atouts de l'article:

Disponible en lot de 2 avec un panneau final gauche et un panneau final droit. Le panneau final à un côté PatchRunner™ 2 ferme la fin de la rangée pour protéger le câblage tout en étant esthétique. Il est en métal avec des éléments de suspension pour accélérer l'installation et réduire les risques pour la sécurité. La conception en deux parties réduit la taille du carton pour faciliter le transport sur le site et réduire le risque d'endommagement. Panneaux finaux de 45 U et de coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit