Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,100mm X 100mm - NNC100X100WH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,100mm X 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 97.8 mm

  • largeur - 99.6 mm

  • longueur - 2 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983651054

Réf. Sonepar

00156065105

Réf. Fournisseur

NNC100X100WH2

Marque

Panduit

hauteur:

97.8 mm

largeur:

99.6 mm

longueur:

2 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

14 mm

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

10 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, Halogen Free,100mm X 100mm

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fentes larges sans halogène NNC100X100WH2 permet d'acheminer, de protéger et de guider des fils à proximité d'équipements électroniques très sensibles et dans des environnements où la résistance à la chaleur ou la sécurité publique est une préoccupation. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage fournis. 97,8 mm x 99,6 mm et 2 m de long. Couvercle inclus. Coloris : blanc. 5 unités par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit