Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,100mm X 50mm - NNC100X50LG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,100mm X 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 47.8 mm

  • largeur - 99.6 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983985593

Réf. Sonepar

00156098559

Réf. Fournisseur

NNC100X50LG2

Marque

Panduit

hauteur:

47.8 mm

largeur:

99.6 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

14 mm

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5000 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, Halogen Free,100mm X 50mm

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit