Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,1X1.5X6',Whit - NE1X1.5WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 41.1 mm

  • largeur - 29 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983214785

Réf. Sonepar

00156021478

Réf. Fournisseur

NE1X1.5WH6

Marque

Panduit

hauteur:

41.1 mm

largeur:

29 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

698 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, Halogen Free,1X1.5X6',Whit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit