Panduit - Slotted Duct, Halogen Free, 25mm x 25mm - NNC25X25WH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, Halogen Free, 25mm x 25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 23.6 mm

  • largeur - 24.6 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983651009

Réf. Sonepar

00156065100

Réf. Fournisseur

NNC25X25WH2

Marque

Panduit

hauteur:

23.6 mm

largeur:

24.6 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

14 mm

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

625 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, Halogen Free, 25mm x 25mm

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit