Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,25mm X 50mm X - NNC25X50LG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,25mm X 50mm X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 47.8 mm

  • largeur - 25.1 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983985302

Réf. Sonepar

00156098530

Réf. Fournisseur

NNC25X50LG2

Marque

Panduit

hauteur:

47.8 mm

largeur:

25.1 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

14 mm

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1250 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, Halogen Free,25mm X 50mm X

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit