Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,2X4X6',White - NE2X4WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 103.1 mm
largeur - 54.4 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983214969
Réf. Sonepar
00156021496
Réf. Fournisseur
NE2X4WH6
Marque
Panduit
hauteur:
103.1 mm
largeur:
54.4 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5.16 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


