Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,4X5X6',White - NE4X5WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 128.5 mm
largeur - 105.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983215188
Réf. Sonepar
00156021518
Réf. Fournisseur
NE4X5WH6
Marque
Panduit
hauteur:
128.5 mm
largeur:
105.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.6 mm
distance entre les fentes:
33.8 mm
largeur de rainure:
9.4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
12903 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


