Panduit - Slotted Duct, Halogen Free,50mm X 50mm X - NNC50X50WH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 47.8 mm
largeur - 49.5 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983442812
Réf. Sonepar
00156044281
Réf. Fournisseur
NNC50X50WH2
Marque
Panduit
hauteur:
47.8 mm
largeur:
49.5 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
14 mm
distance entre les fentes:
25 mm
largeur de rainure:
10 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2500 mm²
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


