Panduit - Slotted Duct, Polypropylene,12X12X500mm, - FL12X12LG-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 12.5 mm
largeur - 12.5 mm
longueur - 500 mm
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Conditionnement
112 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983379248
Réf. Sonepar
00156037924
Réf. Fournisseur
FL12X12LG-A
Marque
Panduit
hauteur:
12.5 mm
largeur:
12.5 mm
longueur:
500 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
polypropylène (PP)
diamètre:
12.5 mm
distance entre les fentes:
12.5 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Non
flexible:
Oui
section transversale utile:
144 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


