Panduit - Slotted Duct, Polypropylene,12X12X500mm, - FL12X12LG-AV

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 12.5 mm

  • longueur - 500 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Conditionnement

  • 112 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056818033

Réf. Sonepar

00156681803

Réf. Fournisseur

FL12X12LG-AV

Marque

Panduit

hauteur:

12.5 mm

largeur:

12.5 mm

longueur:

500 mm

couleur:

gris

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

polypropylène (PP)

distance entre les fentes:

5 mm

largeur de rainure:

7.5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Non

flexible:

Oui

section transversale utile:

109.8 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Slotted Duct, Polypropylene,12X12X500mm,

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câble flexible FL12X12LG-AV avec conception monobloc, à paroi latérale fendue et à bande ouverte, pour acheminer/protéger les fils dans les applications flexibles. Conçue pour ajouter/retirer des fils après raccordement sans outillage précis. Matériau polypropylène flexible avec adhésif acrylique haute adhérence (option) ; pour les portes de panneaux de commande et les zones sans autre option de montage. 12,5 mm × 12,5 mm et 500 mm de long. Coloris : gris clair. 112 unités/pack.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit