Panduit - Slotted Duct, Polypropylene,12X12X500mm, - FL12X12LG

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 12.5 mm

  • longueur - 500 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Conditionnement

  • 112 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056818064

Réf. Sonepar

00156681806

Réf. Fournisseur

FL12X12LG

Marque

Panduit

hauteur:

12.5 mm

largeur:

12.5 mm

longueur:

500 mm

couleur:

gris

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

polypropylène (PP)

distance entre les fentes:

5 mm

largeur de rainure:

7.5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Non

flexible:

Oui

section transversale utile:

109.18 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Slotted Duct, Polypropylene,12X12X500mm,

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit