Panduit - Slotted Duct, PVC,1.5X1.5X6',BLK - G1.5X1.5BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 41.1 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983613090
Réf. Sonepar
00156061309
Réf. Fournisseur
G1.5X1.5BL6
Marque
Panduit
hauteur:
41.1 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
0.8 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1451 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble à fente large en PVC sans plomb G1.5X1.5BL6 Panduct présente une conception à fente/bande large qui offre plus de rigidité de la paroi latérale et convient à de multiples tailles de faisceau. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 41,1 mm x 44,4 mm et 1,8 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris noir. 6 unités par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


