Panduit - Slotted Duct, PVC,1.5X3X6',LGRY - G1.5X3LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 79.2 mm

  • largeur - 44.5 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983545803

Réf. Sonepar

00156054580

Réf. Fournisseur

G1.5X3LG6

Marque

Panduit

hauteur:

79.2 mm

largeur:

44.5 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2.9 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, PVC,1.5X3X6',LGRY

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit