Panduit - Slotted Duct, PVC,1X3X6',ADH,WHT - G1X3WH6-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,1X3X6',ADH,WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 79.2 mm

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983546992

Réf. Sonepar

00156054699

Réf. Fournisseur

G1X3WH6-A

Marque

Panduit

hauteur:

79.2 mm

largeur:

32 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1935 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, PVC,1X3X6',ADH,WHT

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit