Panduit - Slotted Duct, PVC,2X1X6',LGRY - G2X1LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,2X1X6',LGRY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 28.4 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983639274

Réf. Sonepar

00156063927

Réf. Fournisseur

G2X1LG6

Marque

Panduit

hauteur:

28.4 mm

largeur:

57.2 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1290 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, PVC,2X1X6',LGRY

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit