Panduit - Slotted Duct, PVC,2X2X6',ADH,LGRY - G2X2LG6-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,2X2X6',ADH,LGRY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 53.8 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983546855

Réf. Sonepar

00156054685

Réf. Fournisseur

G2X2LG6-A

Marque

Panduit

hauteur:

53.8 mm

largeur:

57.2 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2580 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, PVC,2X2X6',ADH,LGRY

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit