Panduit - Slotted Duct, PVC,2X3X6',ADH,WHT - G2X3WH6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 79.2 mm
largeur - 57.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983547197
Réf. Sonepar
00156054719
Réf. Fournisseur
G2X3WH6-A
Marque
Panduit
hauteur:
79.2 mm
largeur:
57.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3871 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


