Panduit - Slotted Duct, PVC,3X5X6',LGRY - G3X5LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 129.5 mm

  • largeur - 82.6 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983545902

Réf. Sonepar

00156054590

Réf. Fournisseur

G3X5LG6

Marque

Panduit

hauteur:

129.5 mm

largeur:

82.6 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

33.8 mm

largeur de rainure:

9.4 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

9.68 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, PVC,3X5X6',LGRY

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit