Panduit - Slotted Duct, PVC,4X2X6',ADH,LGRY - G4X2LG6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 53.8 mm
largeur - 108 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983546930
Réf. Sonepar
00156054693
Réf. Fournisseur
G4X2LG6-A
Marque
Panduit
hauteur:
53.8 mm
largeur:
108 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5161 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 4 x hauteur 2, longueur 6', PVC, adhésive, gris clair.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


