Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X.75X6',LGRY - G.75X.75LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 20.8 mm
largeur - 23.6 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983638864
Réf. Sonepar
00156063886
Réf. Fournisseur
G.75X.75LG6
Marque
Panduit
hauteur:
20.8 mm
largeur:
23.6 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
363.2 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


