Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X2X6',BLK - G.75X2BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X2X6',BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 51.7 mm

  • largeur - 23.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983639052

Réf. Sonepar

00156063905

Réf. Fournisseur

G.75X2BL6

Marque

Panduit

hauteur:

51.7 mm

largeur:

23.6 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

967.7 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, PVC,.75X2X6',BLK

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit