Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X2X6',WHT - G.75X2WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X2X6',WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 51.7 mm

  • largeur - 23.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983639038

Réf. Sonepar

00156063903

Réf. Fournisseur

G.75X2WH6

Marque

Panduit

hauteur:

51.7 mm

largeur:

23.6 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

968 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Duct, PVC,.75X2X6',WHT

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ fendue large de type G, largeur 0,75 x hauteur 2 , longueur 6', PVC, blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit