Panduit - Slotted Hinged Duct,2X2X10', FiberRunner - H2X2BL10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 55.1 mm
hauteur - 48.8 mm
longueur - 3048 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814325
Réf. Sonepar
00156681432
Réf. Fournisseur
H2X2BL10
Marque
Panduit
largeur:
55.1 mm
hauteur:
48.8 mm
longueur:
3048 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
2 mm
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le canal FiberRunner™ 2x2 peut être utilisé avec des raccords et des supports pour concevoir un système de routage pour séparer, acheminer et protéger le réseau de fibre optique et les câbles en cuivre haute performance. Peut accueillir le couvercle à charnière HC2YL10. Supports supplémentaires requis pour les applications horizontales. Utiliser le coupleur QuikLock™ FBC2X2YL pour fixer le canal et/ou les raccords. Raccords et couvercles vendus séparément. Le canal mesure 3 mètres de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


