Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,25mm x 62mm x 2 - MC25X62WH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,25mm x 62mm x 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 59.7 mm

  • largeur - 24.6 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983752539

Réf. Sonepar

00156375253

Réf. Fournisseur

MC25X62WH2

Marque

Panduit

hauteur:

59.7 mm

largeur:

24.6 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1550 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Metric Duct, PVC,25mm x 62mm x 2

Les Atouts de l'article:

Narrow doigt, fendue métrique Goulotte de câblage

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit