Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,50mm x 50mm x 2 - MC50X50WH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,50mm x 50mm x 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 47.8 mm

  • largeur - 49.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983752461

Réf. Sonepar

00156375246

Réf. Fournisseur

MC50X50WH2

Marque

Panduit

hauteur:

47.8 mm

largeur:

49.5 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2500 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Slotted Metric Duct, PVC,50mm x 50mm x 2

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit