Panduit - Slotted Metric Duct,PVC,75mm x 50mm x 2M - MC75X50IG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 48 mm
largeur - 74.7 mm
longueur - 2000 mm
couleur - autre
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983743032
Réf. Sonepar
00156074303
Réf. Fournisseur
MC75X50IG2
Marque
Panduit
hauteur:
48 mm
largeur:
74.7 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
autre
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3750 mm²
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


